pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-13480 PREFORMATO 113-4-G - 401-13480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Per connettore

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro gambo prima della contrazione - 10.7 mm

  • Temperatura d'esercizio - -75...150 °C

  • Diametro gambo dopo la contrazione - 7.9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660414176

Codice prodotto

HEE401-13480

Cod. produttore

401-13480

Produttore

HEE

Tipologia:

Per connettore

Tipo:

Termoretrazione

Diametro gambo prima della contrazione:

10.7 mm

Temperatura d'esercizio:

-75...150 °C

Diametro gambo dopo la contrazione:

7.9 mm

Lunghezza totale dopo la retrazione:

25.4 mm

Diametro interno della punta prima della retrazione:

4.6 mm

Diametro interno della punta dopo la retrazione:

2 mm

Con labbro per la riduzione degli stress meccanici. In combinazione con un adesivo interno garantisce l'impermeabilizzazione. Adatto a cavi di diametro ridotto. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl