HELLERMANNTYTON Srl - HEE401-13180 PREFORMATO 113-1-G - 401-13180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Per connettore
Tipo - Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione - 10.7 mm
Temperatura d'esercizio - -75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione - 7.9 mm
Confezione
100 PZ
EAN
5022660413469
Codice prodotto
HEE401-13180
Cod. produttore
401-13180
Produttore
HEE
Tipologia:
Per connettore
Tipo:
Termoretrazione
Diametro gambo prima della contrazione:
10.7 mm
Temperatura d'esercizio:
-75...150 °C
Diametro gambo dopo la contrazione:
7.9 mm
Lunghezza totale dopo la retrazione:
25.4 mm
Diametro interno della punta prima della retrazione:
4.6 mm
Diametro interno della punta dopo la retrazione:
2 mm
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl