HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81010 Calza trecciata 30 BK UL HEGPETFR25 - 170-81010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 27...27 mm
Materiale - Plastica
Colore - Multicolore
Diametro nominale - 30 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
4031026323510
Codice prodotto
HEE170-81010
Cod. produttore
170-81010
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
27...27 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Multicolore
Diametro nominale:
30 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



