HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81006 Calza trecciata 12 BK UL HEGPETFR12 - 170-81006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 11...11 mm
Materiale - Plastica
Colore - Multicolore
Diametro nominale - 12 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 M
EAN
4031026323473
Codice prodotto
HEE170-81006
Cod. produttore
170-81006
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
11...11 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Multicolore
Diametro nominale:
12 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no



