HELLERMANNTYTON Srl - HEE162-20500 SPIRALE PP 50 NERO 1M SPF50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 50 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 50...56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026124155
Codice prodotto
HEE162-20500
Cod. produttore
162-20500
Produttore
HEE
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
50 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
50...56 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
sì
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PP (Polipropilene)
Larghezza filamento spirale:
22 mm
Temperatura di esercizio, di breve periodo:
100 °C
Spessore della parete:
3 mm