HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00252 FASCETTA FISSAGGIO SU PERNO T50SOSSBS5E - 157-00252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 161 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026540467
Codice prodotto
HEE157-00252
Cod. produttore
157-00252
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
161 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.35 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Alloggiamento per perno saldato
Diametro del fascio:
1...35 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro