HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00237 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50SOSFT6LG-E4 - 157-00237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.9 mm
Lunghezza nastro - 165 mm
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
3000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026510194
Codice prodotto
HEE157-00237
Cod. produttore
157-00237
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.9 mm
Lunghezza nastro:
165 mm
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
200 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Diametro del fascio:
1.5...31 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


