pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00216 FASCETTA FISSAGGIO PINO CON SUPPORTO - 157-00216

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 5.1 mm

  • Lunghezza nastro - 234.2 mm

  • Colore - schwarz

  • Spessore nastro - 1.5 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 3000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026494470

Codice prodotto

HEE157-00216

Cod. produttore

157-00216

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

5.1 mm

Lunghezza nastro:

234.2 mm

Colore:

schwarz

Spessore nastro:

1.5 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Piede lamellare

Diametro del fascio:

2...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Soluzione di aggancio e fissaggio. Combinazione ideale di materiali e design. Sono disponibili diverse posizioni dell'ancoraggio di fissaggio per adattarsi allo spazio di installazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl