pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00197 FASCETTA FISSAGGIO PINO CON SUPPORTO - 157-00197

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 5.1 mm

  • Lunghezza nastro - 242.2 mm

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 225 N

Confezione

  • 2000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026486406

Codice prodotto

HEE157-00197

Cod. produttore

157-00197

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

5.1 mm

Lunghezza nastro:

242.2 mm

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Piede lamellare

Diametro del fascio:

2...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Soluzione di aggancio e fissaggio. Combinazione ideale di materiali e design. Sono disponibili diverse posizioni dell'ancoraggio di fissaggio per adattarsi allo spazio di installazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl