HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00119 FASCETTA FISSAGGIO PINO CON SUPPORTO - 157-00119

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 5.1 mm
Lunghezza nastro - 230 mm
Colore - grau
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 225 N
Confezione
3000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026440835
Codice prodotto
HEE157-00119
Cod. produttore
157-00119
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
5.1 mm
Lunghezza nastro:
230 mm
Colore:
grau
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Diametro del fascio:
2...50 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


