HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00082 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50SDP6 - 157-00082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 5 mm
Lunghezza nastro - 170 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - farblos
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
36000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5022660338007
Codice prodotto
HEE157-00082
Cod. produttore
157-00082
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
5 mm
Lunghezza nastro:
170 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
farblos
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Diametro del fascio:
1.5...31 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro


