HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00059 FASCETTA FISSAGGIO PINO PA46 161X4.7 - 157-00059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 161.4 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - grau
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
5000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026318325
Codice prodotto
HEE157-00059
Cod. produttore
157-00059
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
161.4 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
grau
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.35 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...150 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Diametro del fascio:
1...35 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


