pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00039 FASCETTA DI FISSAGGIO T50SOSSBD-M8 - 157-00039

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 5.7 mm

  • Lunghezza nastro - 175 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 3000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4944387950885

Codice prodotto

HEE157-00039

Cod. produttore

157-00039

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

5.7 mm

Lunghezza nastro:

175 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

150 N

Temperatura d'esercizio:

-40...110 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Alloggiamento per perno saldato

Diametro del fascio:

3...30 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette di fissaggio 1-piece. Materiali con elevate specifiche. Design superiore. Adatte ad applicazioni complesse. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl