pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-04600 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T18ROSEC19 - 156-04600

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 4000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026239736

Codice prodotto

HEE156-04600

Cod. produttore

156-04600

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Tipo di fissaggio:

Clip per bordi

Diametro del fascio:

1...20 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta 2-Piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 3 a 6 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.