pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-04098 FISSAGGIO PER TUBI LISCI SGT100SDSB5-6 - 156-04098

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 140 mm

  • Colore - mehrfarbig

  • Spessore nastro - 2.85 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026657097

Codice prodotto

HEE156-04098

Cod. produttore

156-04098

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

140 mm

Colore:

mehrfarbig

Spessore nastro:

2.85 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Diametro del fascio:

5...25.4 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Adatte a un'ampia varietà di esigenze di fissaggio grazie alle diverse versioni di ancoraggio (per fori, per perni, per fissaggi a vite). Le fascette Soft Grip assicurano un'elevata protezione dei cablaggi sensibili e dei tubi dei sistemi idraulici. Lo strato interno in morbido TPE inibisce i movimenti laterali del fascio, specialmente su tubi lisci. La funzione di preblocco mantiene la fascetta in posizione prima che venga tensionata. Le fascette Soft Grip possono essere rimosse con un cacciavite per lamanutenzione. Disponibile utensile applicatore EVO9SG con frontale speciale. I supporti Soft Grip sono progettati appositamente per l'uso con fascette Soft Grip. Le combinazioni versatili forniscono una varietà di opzioni di fissaggio flessibili per la gestione dei fluidi e i sistemi di raffreddamento nei veicoli. La serie Soft Grip è una soluzione semi-personalizzata unica e progettata per risparmiare tempo, denaro e fatica. Gli ancoraggi possono essere adattati alle esigenze individuali del cliente. Incaso di manutenzione, la fascetta può essere facilmente rimossa con un cacciavite. Quindi è necessario sostituire solo la fascetta fermacavi, non l'intero elemento di fissaggio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl