pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-04097 FISSAGGIO PER TUBI LISCI SGT100SAHD6.5S2 - 156-04097

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.7 mm

  • Lunghezza nastro - 140 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - mehrfarbig

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026713182

Codice prodotto

HEE156-04097

Cod. produttore

156-04097

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

12.7 mm

Lunghezza nastro:

140 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

mehrfarbig

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

2.85 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

445 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Diametro del fascio:

5...25.4 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Adatte a una varietà di esigenze di fissaggio grazie ai diversi ancoraggi (per fori, per prigionieri, per fissaggi a vite). Le fascette Soft Grip assicurano un'elevata protezione dei cablaggi sensibili e dei tubi dei sistemi idraulici. Lo strato interno in morbido TPE inibisce i movimenti laterali del fascio, specialmente su tubi lisci. La funzione di preblocco mantiene la fascetta in posizione prima che venga tensionata. Le fascette Soft Grip possono essere rimosse con un cacciavite per la manutenzione.E' disponibile l'utensile applicatore EVO9SG con frontale speciale. I supporti Soft Grip sono stati progettati appositamente per l'uso con le fascette della serie Soft Grip. Le combinazioni versatili forniscono una varietà di opzioni di fissaggio flessibili per la gestione dei sistemi idraulici e di raffreddamento nei veicoli. La serie Soft Grip è una soluzione unica e progettata per risparmiare tempo, denaro e fatica nello sviluppo. Gli ancoraggi dei supporti possono essere adattati alle esigenze individuali del cliente. In caso di manutenzione, la fascetta può essere facilmente rimossa con un cacciavite. Quindi è necessario sostituire solo la fascetta fermacavi, non l'intero elemento di fissaggio.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl