HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-03377 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI T50RIAHC1T - 156-03377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Colore - schwarz
Spessore nastro - 1.2 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1600 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026659565
Codice prodotto
HEE156-03377
Cod. produttore
156-03377
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Colore:
schwarz
Spessore nastro:
1.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Diametro del fascio:
4...45 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


