HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-02700 FASCETTA 210X4.7 FISSAGGIO SU BORDI 6-8 - 156-02700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - schwarz
Materiale - Plastica
Confezione
3500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026623078
Codice prodotto
HEE156-02700
Cod. produttore
156-02700
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi
Diametro del fascio:
1...45 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


