HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01601 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO CBTO50R - 156-01601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 202 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - schwarz
Spessore nastro - 1.2 mm
Confezione
4000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026233055
Codice prodotto
HEE156-01601
Cod. produttore
156-01601
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
202 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
schwarz
Spessore nastro:
1.2 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi
Diametro del fascio:
2...47 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


