pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01567 FASCETTA INOX 7,9X521 RFID UHF ROSSO MBT - 156-01567

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.9 mm

  • Lunghezza nastro - 521 mm

  • Tipologia - Senza dentatura

  • Colore - rot

  • Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660699450

Codice prodotto

HEE156-01567

Cod. produttore

156-01567

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

7.9 mm

Lunghezza nastro:

521 mm

Tipologia:

Senza dentatura

Colore:

rot

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1020 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Diametro del fascio:

17...152 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette MBT in acciaio inox (316) con transponder RFID. Sviluppate per ambienti particolamente difficili. Sistema brevettato di chiusura non riapribile . Comunicazione flessibile e contactless. Identificazione chiara grazie ad un identificativo univoco.Gestione velocizzata se paragonata alle soluzioni cartacee. Processo di documentazione più accurato - prevenzione di errori umani. Alta frequenza (HF - 13,56 MHz) e Ultra alta frequenza (UHF - 869 MHz). Riscrivibile. Colore rosso come standard, disponibile con rivestimento nero su richiesta. Le fascette RFID in acciaio inox sono dotate di un sistema di supporto mobile per un chip RFID ad ultra alta frequenza (UHF). Queste fascette sono ideali per l'identificazione in quelle aree particolarmente a rischiodove sono richieste elevate resistenze meccaniche e durata nel tempo. Queste fascette sono particolarmente adatte per assicurare, serializzare, tracciare e identificare prodotti nelle aree di gestione delle risorse, ispezioni elettriche, inventario, distribuzione, servizi di noleggio, come anche per una gestione facilitata di processi di manutenzione e riparazione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl