pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01546 FASCETTA 150X3.5 FISSAGGIO SU BORDI 0.5- - 156-01546

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.4 mm

  • Lunghezza nastro - 145 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 8000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026530505

Codice prodotto

HEE156-01546

Cod. produttore

156-01546

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

3.4 mm

Lunghezza nastro:

145 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

133 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Tipo di fissaggio:

Clip per bordi

Diametro del fascio:

3...30 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Per bordi piatti. Per bordi sottili 0,5 - 2,5 mm. Dimensioni ridotte per applicazioni in spazi ristretti. Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere spostata dopo la legatura. Queste fascette con EdgeClip sono ideali quando non è possibile applicare fori o gli adesivi non tengono. Questi assemblaggi vengono ampiamente utilizzati per fissare e legare i cavi, tubi e guaine nell'industria automotive, cablatori, quadri elettrici e industria elettrica. Queste EdgeClip sonostate progettate specificatamente per applicazioni in spazi ristretti, quali specchietti e luci frontali.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl