HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01542 FASCETTA 150X3.5 FISSAGGIO SU BORDI 0.5- - 156-01542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.4 mm
Lunghezza nastro - 145 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - schwarz
Materiale - Plastica
Confezione
6000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026530468
Codice prodotto
HEE156-01542
Cod. produttore
156-01542
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
3.4 mm
Lunghezza nastro:
145 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
133 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Tipo di fissaggio:
Clip per bordi
Diametro del fascio:
4...30 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl