HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01466 FASCETTA FISSAGG HEAVY DUTY X120RHDM65X1 - 156-01466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.7 mm
Lunghezza nastro - 369 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
500 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
4031026516141
Codice prodotto
HEE156-01466
Cod. produttore
156-01466
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
7.7 mm
Lunghezza nastro:
369 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
535 N
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del fascio:
10...100 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl