HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01336 FASCETTA FISSAGGIO A PINO PT2AFT6LG - 156-01336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.4 mm
Lunghezza nastro - 145 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - mehrfarbig
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
4000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026504353
Codice prodotto
HEE156-01336
Cod. produttore
156-01336
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
3.4 mm
Lunghezza nastro:
145 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
mehrfarbig
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
230 N
Temperatura d'esercizio:
-55...240 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Polietere etere chetone (PEEK)
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Diametro del fascio:
4...35 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl