HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01155 FASCETTA FISSAGGIO HEAVY DUTY T50RDHA8.4 - 156-01155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 202 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - grau
Materiale - Plastica
Confezione
3000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026470719
Codice prodotto
HEE156-01155
Cod. produttore
156-01155
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
202 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
grau
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
225 N
Temperatura d'esercizio:
-40...150 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Diametro del fascio:
1...45 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl