pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00412 FASCETTA CON FISSAGGIO A VITE 200X4.6, N - 156-00412

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026426648

Codice prodotto

HEE156-00412

Cod. produttore

156-00412

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

15...50 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta di fissaggio 2-piece preassemblata. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Allineamento stabile con il fascio grazie allo speciale design ad H. Una ottima alternativa alle fascette metalliche. Resiste alle vibrazioni e alle forze laterali. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola di metallo integrata. Utilizzate nei settori automotive, trasporto di massa e in molti altri mercati industriali che hanno situazioni ambientali difficili.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl