HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00409 FASCETTA FISSAGGIO A VITE T120RHDM8 - 156-00409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 390 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - grau
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
600 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
4031026426617
Codice prodotto
HEE156-00409
Cod. produttore
156-00409
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
390 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
grau
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.8 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
535 N
Temperatura d'esercizio:
-40...130 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del fascio:
15...105 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


