pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00382 FASCETTA FISSAGGIO PARALLELO T50RCOUPLER - 156-00382

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 202 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - grau

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026436081

Codice prodotto

HEE156-00382

Cod. produttore

156-00382

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

202 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

grau

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...150 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Diametro del fascio:

2...47 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascetta di fissaggio 2-piece con accoppiatore. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. I cavi possono essere facilmente aggiunti anche in fase di post-installazione. Per la legatura in parallelo di due cablaggi che possono essere ruotati fra loro fino a 90°. L'accoppiatore è un modo semplice per collegare insieme due fasci di cavi. Il suo speciale disegno permette una rotazione di 90 gradi. Questo lo rende ideale per quelle applicazioni dove i cavi o i tubi devono poter ruotare liberamente. Tutto ciò permette installazioni successive o sostituzioni si cavi o tubi.