HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00379 FASCETTA FIX A FRECCIA T50XROSSFT6.5-E-M - 156-00379

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - schwarz
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
4000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026289632
Codice prodotto
HEE156-00379
Cod. produttore
156-00379
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
schwarz
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
200 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Ancoraggio a espansione
Diametro del fascio:
4...45 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl