pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00264 FASCETTA FIX A FRECCIA T50SOSSFT6.5E-MDL - 156-00264

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 158.8 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 3500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026269931

Codice prodotto

HEE156-00264

Cod. produttore

156-00264

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

158.8 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

225 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a espansione

Diametro del fascio:

1.5...30 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette 1-piece con dischetto sigillante. Sviluppate specificatamente per portiere e portelloni dell'industria automotive. Prodotte in PA66 stabilizzata al calore. Grazie alla guarnizione in gomma sono impermeabili alla polvere ed all'acqua. Utilizzate nell'industria automotive, come per esempio nei cablaggi delle porte.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl