HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00155 FASCETTA FISSAGGIO CON CLIP T50SVC6,5 - 156-00155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.7 mm
Lunghezza nastro - 155 mm
Colore - schwarz
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 222 N
Confezione
6000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4031026266732
Codice prodotto
HEE156-00155
Cod. produttore
156-00155
Produttore
HEE
Larghezza della banda:
4.7 mm
Lunghezza nastro:
155 mm
Colore:
schwarz
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Tipo di fissaggio:
Altro
Diametro del fascio:
2...35 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl