pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-00134 FASCETTA FISSAGGIO CON CLIP T50SVCOC10-1 - 156-00134

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.7 mm

  • Lunghezza nastro - 155 mm

  • Spessore nastro - 1.35 mm

  • Diametro del fascio - 35...2 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 222 N

Confezione

  • 3000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

T-Series

EAN

4031026263465

Codice prodotto

HEE156-00134

Cod. produttore

156-00134

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

4.7 mm

Lunghezza nastro:

155 mm

Spessore nastro:

1.35 mm

Diametro del fascio:

35...2 mm

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Tipo di fissaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Semplice da agganciare a un filo o un tubo. La clip di fissaggio offre una rotazione completa di 360 °. Il cavo instradato può spostarsi in qualsiasi direzione rispetto al punto di fissaggio. Fascetta a dentata interna. Idealmente utilizzato nell'industria automobilistica. Queste fascette di fissaggio permettono di collegare un filo o un tubo flessibile a un cablaggio esistente. Offrendo una rotazione completa di 360 gradi, il filo / tubo può essere orientato in qualsiasi direzione rispetto al cablaggio principale.