pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-38304 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T18REC10SD - 155-38304

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.45 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Diametro del fascio - 22...1.5 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...105 °C

Confezione

  • 6000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4031026227474

Codice prodotto

HEE155-38304

Cod. produttore

155-38304

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

2.45 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Diametro del fascio:

22...1.5 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...105 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Tipo di fissaggio:

Clip per bordi

Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. EC9, EC10, EC21 ed EC22 sono per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 1 a 3 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl