HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-31602 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC7.5FT9 - 155-31602

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Foro
Tipo di fissaggio - Piede lamellare
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
A cerniera - no
Confezione
4000 PZ
EAN
4031026218182
Codice prodotto
HEE155-31602
Cod. produttore
155-31602
Produttore
HEE
Componente/tipo di collegamento:
Foro
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


