HELLERMANNTYTON Srl - HEE155-25201 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC22FT9 - 155-25201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Foro
Tipo di fissaggio - Piede lamellare
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
A cerniera - no
Confezione
4000 PZ
EAN
4031026215259
Codice prodotto
HEE155-25201
Cod. produttore
155-25201
Produttore
HEE
Componente/tipo di collegamento:
Foro
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


