HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-51059 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K1 - 152-51059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 14.8 mm
Altezza - 18.3 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.4 mm
Tipo di fissaggio - Con base a fenditura
Confezione
3000 PZ
EAN
4031026123363
Codice prodotto
HEE152-51059
Cod. produttore
152-51059
Produttore
HEE
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
14.8 mm
Altezza:
18.3 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
5.4 mm
Tipo di fissaggio:
Con base a fenditura
Diametro del foro di fissaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Colore:
Neutro









