pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-11409 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K4 - 152-11409

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 14 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Tipo di fissaggio - Con base a fenditura

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.7 mm

  • Colore - farblos

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

4031026123264

Codice prodotto

HEE152-11409

Cod. produttore

152-11409

Produttore

HEE

Lunghezza:

14 mm

Larghezza:

22 mm

Tipo di fissaggio:

Con base a fenditura

Adatto per larghezza fascetta fino a:

4.7 mm

Colore:

farblos

Altezza:

175 mm

Diametro del foro di fissaggio:

5.9 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Installazione veloce. Supporto composto da due parti. Facile da inserire. Adatto a diverse misure di fascette. I supporti con fissaggio a rivetto serie TY sono indicati per l'utilizzo nelle applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza all'estrazione (ad es. nell'industria aeronautica). Il rivetto realizzato in due parti assicura che, una volta installato, l'ancoraggio non possa uscire dal pannello. Per aree con accessi ristretti.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl