HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-11309 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K3 - 152-11309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 18 mm
Larghezza - 22 mm
Tipo di fissaggio - Con base a fenditura
Adatto per larghezza fascetta fino a - 9.3 mm
Colore - farblos
Confezione
1000 PZ
EAN
4031026123240
Codice prodotto
HEE152-11309
Cod. produttore
152-11309
Produttore
HEE
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
22 mm
Tipo di fissaggio:
Con base a fenditura
Adatto per larghezza fascetta fino a:
9.3 mm
Colore:
farblos
Altezza:
10 mm
Diametro del foro di fissaggio:
5.9 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


