HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-80700 SUPPORTO A TASSELLO LOK05 - 151-80700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 49 mm
Larghezza - 12 mm
Tipo di fissaggio - Con piede lamellato
Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm
Colore - schwarz
Confezione
100 PZ
EAN
5022660311239
Codice prodotto
HEE151-80700
Cod. produttore
151-80700
Produttore
HEE
Lunghezza:
49 mm
Larghezza:
12 mm
Tipo di fissaggio:
Con piede lamellato
Adatto per larghezza fascetta fino a:
9 mm
Colore:
schwarz
Diametro del foro di fissaggio:
7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...80 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


