HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-80210 SUPPORTO A TASSELLO LOK02 - 151-80210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 21 mm
Larghezza - 14 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm
Colore - schwarz
Confezione
5000 PZ
EAN
5022660019524
Codice prodotto
HEE151-80210
Cod. produttore
151-80210
Produttore
HEE
Lunghezza:
21 mm
Larghezza:
14 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a:
9 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...80 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


