pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-42359 TARGHETTA 88.9X19.05 MM NATURALE IMP3.5 - 151-42359

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 88.9 mm

  • Larghezza - 19.3 mm

  • Colore - weiß

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026122960

Codice prodotto

HEE151-42359

Cod. produttore

151-42359

Produttore

HEE

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

88.9 mm

Larghezza:

19.3 mm

Colore:

weiß

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Targhette serie IMP e IT per identificare fasci di cavi o superfici piane. Da identificare con etichette stampate o con i pennarelli T82. Da fissare con fascette o rivetti. Disponibili su richiesta con stampa personalizzata. Le targhette della serie IMP e IT sono ideali per essere applicate a larghi fasci di cavi sia prima che dopo la terminazione. Possono altresì essere rivettate dove necessario.Vengono fissate tramite fascette di larghezza massima 4,8 mm. Se necessario si può scrivere direttamente sulle targhette utilizzando i pennarelli indelebili della serie T82.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl