HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-41310 TARGHETTA A FRECCIA 100X9 MM NERO AT3 - 151-41310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 9 mm
Colore - schwarz
Stampa - Senza
Confezione
12000 PZ
EAN
5022660302114
Codice prodotto
HEE151-41310
Cod. produttore
151-41310
Produttore
HEE
Tipologia:
Altro
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
9 mm
Colore:
schwarz
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Targhette a freccia da fissare con una fascetta. Da identificare con il pennarello T82 o con i marcacavi Ovalgrip. AT1 per 7 Ovalgrip di dimensione 50. AT2 per 8 Ovalgrip di dimensione 85. AT3 per 14 Ovalgrip di dimensione 85. Disponibili su richiesta targhette prestampate. Le targhette sono ideali per l'identificazione di grossi tubi e cavi anche dopo la terminazione. Possono essere identificate con i segnafili Ovalgrip o manualmente con i pennarelli indelebili T82.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


