HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-41210 TARGHETTA A FRECCIA 63X9 MM NERO AT2 - 151-41210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Lunghezza - 63 mm
Larghezza - 9 mm
Colore - schwarz
Stampa - Senza
Confezione
15000 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
5022660301902
Codice prodotto
HEE151-41210
Cod. produttore
151-41210
Produttore
HEE
Tipologia:
Altro
Lunghezza:
63 mm
Larghezza:
9 mm
Colore:
schwarz
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Altro
Targhette a freccia da fissare con una fascetta. Da identificare con il pennarello T82 o con i marcacavi Ovalgrip. AT1 per 7 Ovalgrip di dimensione 50. AT2 per 8 Ovalgrip di dimensione 85. AT3 per 14 Ovalgrip di dimensione 85. Disponibili su richiesta targhette prestampate. Le targhette sono ideali per l'identificazione di grossi tubi e cavi anche dopo la terminazione. Possono essere identificate con i segnafili Ovalgrip o manualmente con i pennarelli indelebili T82.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl