pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-41110 TARGHETTA FRECCIA 62,5X4,7 NERO AT1 - 151-41110

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 62.5 mm

  • Larghezza - 4.7 mm

  • Colore - schwarz

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 20000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5022660301865

Codice prodotto

HEE151-41110

Cod. produttore

151-41110

Produttore

HEE

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

62.5 mm

Larghezza:

4.7 mm

Colore:

schwarz

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Targhette a freccia da fissare con una fascetta. Da identificare con il pennarello T82 o con i marcacavi Ovalgrip. AT1 per 7 Ovalgrip di dimensione 50. AT2 per 8 Ovalgrip di dimensione 85. AT3 per 14 Ovalgrip di dimensione 85. Disponibili su richiesta targhette prestampate. Le targhette sono ideali per l'identificazione di grossi tubi e cavi anche dopo la terminazione. Possono essere identificate con i segnafili Ovalgrip o manualmente con i pennarelli indelebili T82.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl