pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-31103 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTAM1 - 151-31103

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20.4 mm

  • Larghezza - 10.2 mm

  • Altezza - 5.1 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026415208

Codice prodotto

HEE151-31103

Cod. produttore

151-31103

Produttore

HEE

Lunghezza:

20.4 mm

Larghezza:

10.2 mm

Altezza:

5.1 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Diametro del foro di fissaggio:

4.3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Colore:

Bianco

Adatti ad applicazioni in spazi ristretti. Fissati prima dell'installazione del cavo ed in linea con il cavo. I supporti CTAM hanno un design a 4 vie per un uso in linea o a 90° con il cablaggio. Ognuno di questi supporti offre molti vantaggi, grazie alla loro forma semplice e robusta possono essere utilizzati in diverse applicazioni. Sono ideali per applicazioni su armadi delle telecomunicazioni.