pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-30504 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE BIANCO CTM2 - 151-30504

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 21.8 mm

  • Larghezza - 15.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 7.9 mm

  • Colore - weiß

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026312576

Codice prodotto

HEE151-30504

Cod. produttore

151-30504

Produttore

HEE

Lunghezza:

21.8 mm

Larghezza:

15.5 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

7.9 mm

Colore:

weiß

Altezza:

9.4 mm

Diametro del foro di fissaggio:

4.6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati per sostenere fasci di cavi pesanti, questi supporti si possono utilizzare in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e si possono utilizzare con fascette di larghezza fino a 8,3 mm.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl