pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29701 BASETTA A SELLA PER BORDI SAOM82 - 151-29701

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 34 mm

  • Larghezza - 26 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026312507

Codice prodotto

HEE151-29701

Cod. produttore

151-29701

Produttore

HEE

Lunghezza:

34 mm

Larghezza:

26 mm

Altezza:

35 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Diametro del foro di fissaggio:

8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Colore:

Nero

Guida i fasci al di sopra degli spigoli vivi. Per perni filettati o viti. Può essere utilizzato in combinazione con fascette heavy duty. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Questo supporto ovale assiale sostiene i fasci delle guide del telaio e delle traverse per impedire loro di sfregare fra loro. Possono essere perfettamente utilizzati in combinazione con fascette heavy duty fino a 12,7 mm di larghezza, ideali per fissare in modo sicuro cavi e fili nell'industria ferroviaria e navale, nonché nella costruzione di veicoli agricoli e camion.