HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29600 BASETTA A SELLA PER BORDI SAM83 - 151-29600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 34 mm
Larghezza - 26 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a - 12.7 mm
Colore - grau
Confezione
500 PZ
EAN
4031026312491
Codice prodotto
HEE151-29600
Cod. produttore
151-29600
Produttore
HEE
Lunghezza:
34 mm
Larghezza:
26 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a:
12.7 mm
Colore:
grau
Altezza:
35 mm
Diametro del foro di fissaggio:
8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


