pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29400 BASETTA A SELLA BULLONI/DADI S2CM25 - 151-29400

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 45 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 13.5 mm

  • Colore - grau

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026312460

Codice prodotto

HEE151-29400

Cod. produttore

151-29400

Produttore

HEE

Lunghezza:

45 mm

Larghezza:

30 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Adatto per larghezza fascetta fino a:

13.5 mm

Colore:

grau

Altezza:

23 mm

Per diametro max. del fascio:

89 mm

Diametro del foro di fissaggio:

6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Per il fissaggio in parallelo di due fasci di cavi. Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Questi supporti heavy duty sono ideali per l'ancoraggio dei cavi e dei fili nel settore ferroviario, trasporto pesante, veicoli agricoli e costruzioni navali.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl