pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-29301 FISSAGGIO CON DISTANZIALE MSBT120 - 151-29301

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 48.3 mm

  • Larghezza - 16.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

  • Colore - schwarz

  • Altezza - 20.6 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026312453

Codice prodotto

HEE151-29301

Cod. produttore

151-29301

Produttore

HEE

Lunghezza:

48.3 mm

Larghezza:

16.5 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Colore:

schwarz

Altezza:

20.6 mm

Diametro del foro di fissaggio:

11.2 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Per il fissaggio in parallelo di tre fasci di cavi. Il supporto viene ancorato al foro con una fascetta della serie BHT. La speciale base centra il supporto nel foro e protegge la fascetta da eventuali bordi taglienti. Con il suo impiego nell'industria pesante, questo prodotto offre eccellenti prestazioni per l'industria navale, edile e dei mezzi pesanti.